曜日別特売

游ゴシック体初号かな L 第二版

游ゴシック体初号かな L 第二版 - 字游工房

宇游工房が展開するフォントライブラリーOpen Typeフォント。
游ゴシック体初号かな Lは游ゴシック体 Pr6N Lと組み合わせてお使いいただけるように最適化されたウェイトです。
個性を強く感じさせる游ゴシック体初号かなが、游ゴシック体のベーシックな印象の組版とは異なる、新しい表情を生み出します。
繊細な本文から大見出しまで、幅広くお使いいただけます。

仕様●言語:日本語●メディアコード1:CD-ROM●OS(WINDOWS/MAC/その他):Win●OS説明:Windows 8.1/10●機種:IBM PC/AT互換機●OS(WINDOWS/MAC/その他):Mac●OS説明:Mac OS X 10.11以降●機種:Intel搭載Mac●コード番号:JY3002M●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7663-26内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83290754YUGOKL
16,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする