曜日別特売

さび止めハンディーオイル 100mL

さび止めハンディーオイル 100mL - 大澤ワックス

家庭器具・農機具・機械工具・大工道具・スポーツ用品・理容器具・事務機・金属器具等の長期防錆油です

仕様●材質:石油系炭化水素(鉱油)90%、潤滑油添加剤10%PE(容器)粘度:ISO32危険等級アズワン品番67-4714-58危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83291479SS-100N
660
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする