NS(日進工具)
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R Φ2XR0.2X4
高硬度材の直彫り加工に適した無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。
金型及び部品の切削加工。
仕様
●刃径(mm):2●コーナ半径(mm):0.2●刃長(mm):1.6●全長(mm):50●シャンク径(mm):4●表面処理:無限コーティングプレミアム●有効長(mm):6●ねじれ角:30●刃数:4●底刃形状:ラジアス●表面処理:無限コーティングプレミアム●ねじれ角:30●底刃形状:ラジアス●ねじれ角30°●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-3849
アズワン品番
67-5614-88
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83293186
MHRH430R 2XR0.2X4
¥
5,175
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください