NS(日進工具)
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R Φ3XR0.1X6
高硬度材の直彫り加工に適した無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。
金型及び部品の切削加工。
仕様
●刃径(mm):3●コーナ半径(mm):0.1●刃長(mm):2.5●全長(mm):50●シャンク径(mm):6●表面処理:無限コーティングプレミアム●有効長(mm):2●ねじれ角:30●刃数:4●底刃形状:ラジアス●表面処理:無限コーティングプレミアム●底刃形状:ラジアス●ねじれ角:30●ねじれ角30°●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-2270
アズワン品番
67-5614-89
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83293195
MHRH430R 3XR0.1X6
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください