曜日別特売

バイパー自動床洗浄機AS4325B 本体+パット台+バッテリー

バイパー自動床洗浄機AS4325B 本体+パット台+バッテリー - ペンギンワックス

手押し式17インチのバッテリー式自動床洗浄機です。
イージーオペレーション&Good price
充電器内臓タイプです。
日常の床洗浄作業に。

仕様●清掃能力(m2/h):775●清掃幅(mm):洗浄432/吸引435●作業幅(mm)吸引:435●パッド幅(mm):432●幅(mm):485●走行方式:手動歩行式●奥行(mm):1020●高さ(mm):647●騒音値(dB):67●汚水タンク容量(L):25●洗浄水タンク容量(L):25●重量(kg):134●最大真空圧(kPa):データなし●最大風量(m3/min):データなし●集じん容量(L):清水タンク25、回収タンク25●鉛蓄電池タイプ●手押し式●タンク容量 洗浄水/汚水:25/25L●注意:使用前に必ず取扱説明書を読み、使用方法をご確認下さい。●原産国:中国●コード番号:381-5734アズワン品番67-5559-02内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832991369066
538,150
529,800
582,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする