SMC
IO-Link対応通信ケーブル
M12片側アングルコネクタ
仕様
●最小曲げ半径(固定時)(mm):40●電線外径(導体含む)(mm):1.5
ケーブル外径(Φmm)
6
ケーブル長(mm)
5000
導体公称断面積(mm
2
)
0.3/AWB22
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
カタログ(40.18MB)
取扱説明書:
(5.51MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82657805
EX500-AP010-A
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82657814
EX500-AP050-A
¥
2,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください