曜日別特売

IO-Link対応通信ケーブル

IO-Link対応通信ケーブル - SMC

M12両側アングルコネクタ付リード線

仕様●最小曲げ半径(固定時)(mm):40●電線外径(導体含む)(mm):1.5ケーブル外径(Φmm)6導体公称断面積(mm2)0.3/AWB22RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(40.18MB)取扱説明書:(5.51MB)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82657674EX9-AC050-SAPA5000
5,830
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
82657699EX9-AC020-SAPA2000
4,180
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
82657726EX9-AC005-SAPA500
3,580
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
82657744EX9-AC030-SAPA3000
4,680
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
82657760EX9-AC100-SAPA10000
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
82657769EX9-AC010-SAPA1000
3,850
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする