常磐精工
VASK用アルミ複合板(黒)3mm厚
VASK用オプションアルミ複合板
仕様
ポスタースタンド看板用オプション
材質
アルミ複合板(黒)3mm厚
色
ブラック
奥行(mm)
3
内容量
1枚
注意
※本製品は常磐精工(株)の製品に使用される純正オプションになります。本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不都合については責任を負いかねますのでご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82677545
VASKOP-APB300X600
300
0.4
600
¥
1,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82677554
VASKOP-APB300X900
300
0.6
900
¥
1,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82677579
VASKOP-APB450X450
450
0.5
450
¥
1,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82677588
VASKOP-APB450X600
450
0.6
600
¥
1,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82677597
VASKOP-APB450X900
450
0.9
900
¥
2,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82677570
VASKOP-APB450X1200
450
1.3
1200
¥
3,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82677624
VASKOP-APB600X600
600
0.8
600
¥
2,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82677640
VASKOP-APB600X900
600
1.2
900
¥
3,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82677606
VASKOP-APB600X1200
600
1.7
1200
¥
4,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82677615
VASKOP-APB600X1800
600
2.6
1800
¥
6,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82677667
VASKOP-APB900X900
900
1.9
900
¥
4,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82677649
VASKOP-APB900X1200
900
2.6
1200
¥
6,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82677658
VASKOP-APB900X1800
900
3.9
1800
¥
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください