曜日別特売

プラカードポール ホワイトボード A4横

プラカードポール ホワイトボード A4横 - 常磐精工プラカードポール ホワイトボード A4横 - 常磐精工プラカードポール ホワイトボード A4横 - 常磐精工プラカードポール ホワイトボード A4横 - 常磐精工プラカードポール ホワイトボード A4横 - 常磐精工

イベントに最適な軽くて丈夫な伸縮式の手持ち看板

用途【伸縮式ポール】ポールは全て伸縮式です。収納時は縮めてコンパクトに、使用時は伸ばして抜群のアイキャッチ間違いなしです。材質ポール:ステンレスΦ19.0、本体フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板:マーカーボード(ホワイト)3mm厚幅(mm)19質量(kg)1.5シルバー高さ(mm)1700奥行(mm)331内容量1台
注意
※マグネット使用可能、
※差し替え用面板は、オプションから単品で購入頂けます
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82677990PCPWB-A4Y
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥10,000/税込¥11,000
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする