常磐精工
BEGINNERS RACK
健康経営オフィスの実現ができる懸垂マシン ビギナーズラック
用途
【ビギナーズラックとは】
初~中級車向け懸垂マシン「BEGINNERS RACK(ビギナーズラック)」は、特殊なアルミフレームで製作されており、圧倒的な「軽さ」と「組み立てやすさ」を実現
商品重量はたったの9kg、組み立てはボルト6本だけ。アルミ製なので屋外に設置しても問題ありません。
本格的なトレーニングを行える頑丈さを持ちながら洗練されたシンプルなデザインで、棚(ラック)としてもご利用頂けます。
【日常に溶け込むデザイン】
「 トレーニング器具を部屋に置きたくない! 」という方のために、一般的な懸垂マシンと異なり、
極限までシンプルなデザインにこだわりました。使用しない時には棚やハンガーラックとしても活用できます。
【専用テーブル付】
ラックとして使用する際に便利な、専用テーブルが付属しています。
専用テーブルを使えば、おしゃれなインテリアラックに早変わりします。
テーブルには、耐水加工を施した板材を使用しているので、濡れても問題ありません。
【軽量で組み立て簡単】
フレームは軽量&頑丈なオリジナルのアルミフレームを採用軽々持ち上げる事ができます。
また組み立て、解体も簡単に行えます。女性でも楽に運ぶことができるのも『BEGINNERS RACK』の魅力のひとつです。
【屋外にも設置可能】
サイズは幅83cm×奥行72cmなので、省スペースにも収まります。
また濡れても錆びないアルミ製なので、ベランダや庭などの屋外にも設置できます。
会社に設置すれば、健康経営オフィスの実践にもなり、社員の健康維持・促進に繋がります。
材質
本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
幅(mm)
830
質量(kg)
9
色
ブラック
高さ(mm)
1860
奥行(mm)
720
耐荷重(kg)
100
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82678096
ATS-BGN
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
1
お送りできません
商品説明動画
参考になった