HEAチップ

HEAチップ - 日本ワグナーHEAチップ - 日本ワグナーHEAチップ - 日本ワグナーHEAチップ - 日本ワグナーHEAチップ - 日本ワグナーHEAチップ - 日本ワグナーHEAチップ - 日本ワグナーHEAチップ - 日本ワグナー

特許技術による最大55%の飛散減少。柔らかいスプレージェットによりテールの無い綺麗な塗装が可能。低圧塗装を可能にし、人体・機械への負担を減らします。

セット内容HEAノズル、ガンフィルター、ダブルシール付き内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
角度(°)
チップサイズ(inch)
チップNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
826953250554211パターン:12020口径:0.011211
15,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
826953340554311パターン:15030口径:0.011311
15,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
826953500554411パターン:19040口径:0.011411
15,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
826953590554213パターン:12020口径:0.013213
15,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
826953680554313パターン:15030口径:0.013313
15,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
826953770554413パターン:19040口径:0.013413
15,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
826953860554415パターン:19040口径:0.015415
15,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
826953950554515パターン:22550口径:0.015515
15,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
826954040554615パターン:27060口径:0.015615
15,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
826954200554417パターン:19040口径:0.017417
15,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
826954290554517パターン:22550口径:0.017517
15,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
826954380554617パターン:27060口径:0.017617
15,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
826954470554519パターン:22550口径:0.019519
15,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
826954560554619パターン:27060口径:0.019619
15,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
826954650554521パターン:22550口径:0.021521
15,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
826954740554621パターン:27060口径:0.021621
15,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

HEAチップ vs 刷毛&ローラー| Be Unstoppable! with WAGNER
HEAチップ 大面積での高いパフォーマンス| Be Unstoppable! with WAGNER
HEAチップ vs 一般的なエアレスチップ| Be Unstoppable! with WAGNER
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする