マルチレックスバルブ AB31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

マルチレックスバルブ AB31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) - CKDマルチレックスバルブ AB31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) - CKD

マルチレックスバルブ AB31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。

用途メンテナンス用に種別部品オリフィス径(Φmm)1.5~5構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
電圧
コイルハウジング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82692017AB31-1-H0-AC-CP-KITボディ/シール:無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
3,830
3,588
3,947(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692026AB31-1-H3-DC-CP-KITボディ/シール:無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
3,830
3,588
3,947(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692035AB31-1-H5-AC-CP-KITボディ/シール:無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
3,830
3,588
3,947(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692044AB31-1-M0-AC-CP-KITボディ/シール:E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
5,220
4,900
5,390(税込)
7日以内出荷
返品不可
82692060AB31-1-M3-DC-CP-KITボディ/シール:E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
5,220
4,900
5,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692069AB31-1-M5-AC-CP-KITボディ/シール:E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
5,220
4,900
5,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692078AB31-1-R0-AC-CP-KITボディ/シール:R(ステンレス/EPDM 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
5,220
4,900
5,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692087AB31-1-R3-DC-CP-KITボディ/シール:R(ステンレス/EPDM 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
5,220
4,900
5,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692096AB31-1-R5-AC-CP-KITボディ/シール:R(ステンレス/EPDM 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
5,220
4,900
5,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692105AB31-1-L0-AC-CP-KITボディ/シール:D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
4,740
4,450
4,895(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692114AB31-1-L3-DC-CP-KITボディ/シール:D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
4,740
4,450
4,895(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692130AB31-1-L5-AC-CP-KITボディ/シール:D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
4,740
4,450
4,895(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692139AB31-1-K0-AC-CP-KITボディ/シール:C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
4,820
4,525
4,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
82692148AB31-1-K3-DC-CP-KITボディ/シール:C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
4,820
4,525
4,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692157AB31-1-K5-AC-CP-KITボディ/シール:C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
4,820
4,525
4,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692166AB31-1-J0-AC-CP-KITボディ/シール:B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
4,310
4,038
4,442(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692175AB31-1-J3-DC-CP-KITボディ/シール:B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
4,310
4,038
4,442(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692184AB31-1-J5-AC-CP-KITボディ/シール:B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
4,310
4,038
4,442(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692200AB31-1-P0-AC-CP-KITボディ/シール:P(黄銅/EPDM 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
4,310
4,038
4,442(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692209AB31-1-P3-DC-CP-KITボディ/シール:P(黄銅/EPDM 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
4,310
4,038
4,442(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692218AB31-1-P5-AC-CP-KITボディ/シール:P(黄銅/EPDM 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
4,310
4,038
4,442(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692227AB31-1-N0-AC-CP-KITボディ/シール:F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
5,720
5,363
5,899(税込)
8日以内出荷
返品不可
82692236AB31-1-N3-DC-CP-KITボディ/シール:F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
5,720
5,363
5,899(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692245AB31-1-N5-AC-CP-KITボディ/シール:F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
5,720
5,363
5,899(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする