CKD
マルチレックスバルブ AB41-8シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
マルチレックスバルブ AB41-8シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途
メンテナンス用に
対象機種
AB41-8
種別
部品
オリフィス径(Φmm)
10
構成
8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
電圧
コイルハウジング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82692498
AB41-8-L0-AC-CP-KIT
ボディ/シール:D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)
AC
無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
¥
6,820
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692507
AB41-8-L3-DC-CP-KIT
ボディ/シール:D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)
DC
2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
¥
6,820
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692516
AB41-8-L5-AC-CP-KIT
ボディ/シール:D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)
AC
5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
¥
6,820
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692525
AB41-8-J0-AC-CP-KIT
ボディ/シール:B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)
AC
無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
¥
5,890
¥
5,525
¥
6,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692534
AB41-8-J3-DC-CP-KIT
ボディ/シール:B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)
DC
2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
¥
5,890
¥
5,525
¥
6,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692550
AB41-8-J5-AC-CP-KIT
ボディ/シール:B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)
AC
5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
¥
5,890
¥
5,525
¥
6,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82692559
AB41-8-P0-AC-CP-KIT
ボディ/シール:P(黄銅/EPDM 禁油処理)
AC
無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
¥
5,890
¥
5,525
¥
6,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692568
AB41-8-P3-DC-CP-KIT
ボディ/シール:P(黄銅/EPDM 禁油処理)
DC
2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
¥
5,890
¥
5,525
¥
6,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692577
AB41-8-P5-AC-CP-KIT
ボディ/シール:P(黄銅/EPDM 禁油処理)
AC
5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
¥
5,890
¥
5,525
¥
6,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692586
AB41-8-M0-AC-CP-KIT
ボディ/シール:E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)
AC
無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
¥
7,290
¥
6,838
¥
7,522
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692595
AB41-8-M3-DC-CP-KIT
ボディ/シール:E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)
DC
2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
¥
7,290
¥
6,838
¥
7,522
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692604
AB41-8-M5-AC-CP-KIT
ボディ/シール:E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)
AC
5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
¥
7,290
¥
6,838
¥
7,522
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692620
AB41-8-R0-AC-CP-KIT
ボディ/シール:R(ステンレス/EPDM 禁油処理)
AC
無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
¥
7,290
¥
6,838
¥
7,522
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692629
AB41-8-R3-DC-CP-KIT
ボディ/シール:R(ステンレス/EPDM 禁油処理)
DC
2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
¥
7,290
¥
6,838
¥
7,522
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692638
AB41-8-R5-AC-CP-KIT
ボディ/シール:R(ステンレス/EPDM 禁油処理)
AC
5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
¥
7,290
¥
6,838
¥
7,522
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692647
AB41-8-H0-AC-CP-KIT
ボディ/シール:無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)
AC
無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
¥
5,420
¥
5,088
¥
5,597
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692656
AB41-8-H3-DC-CP-KIT
ボディ/シール:無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)
DC
2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
¥
5,420
¥
5,088
¥
5,597
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692665
AB41-8-H5-AC-CP-KIT
ボディ/シール:無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)
AC
5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
¥
5,420
¥
5,088
¥
5,597
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください