マルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品)

マルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品) - CKDマルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品) - CKDマルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品) - CKD

マルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品)です。

用途メンテナンス用に種別部品オリフィス径(Φmm)1.5~7構成9コア組立、10NO弁組立、11ばね、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
材質
コイルハウジング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82692674AB42-1-M0-AC-CP-KITACボディ/シール:E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
9,600
9,000
9,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692690AB42-1-M3-DC-CP-KITDCボディ/シール:E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
9,600
9,000
9,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692699AB42-1-M5-AC-CP-KITACボディ/シール:E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
9,600
9,000
9,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692708AB42-1-R0-AC-CP-KITACボディ/シール:R(ステンレス/EPDM 禁油処理)無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
9,600
9,000
9,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692717AB42-1-R3-DC-CP-KITDCボディ/シール:R(ステンレス/EPDM 禁油処理)2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
9,600
9,000
9,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692726AB42-1-R5-AC-CP-KITACボディ/シール:R(ステンレス/EPDM 禁油処理)5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
9,600
9,000
9,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692735AB42-1-H0-AC-CP-KITACボディ/シール:無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
8,280
7,763
8,539(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692744AB42-1-H3-DC-CP-KITDCボディ/シール:無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
8,280
7,763
8,539(税込)
7日以内出荷
返品不可
82692760AB42-1-H5-AC-CP-KITACボディ/シール:無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
8,280
7,763
8,539(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692769AB42-1-L0-AC-CP-KITACボディ/シール:D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
8,920
8,363
9,199(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692778AB42-1-L3-DC-CP-KITDCボディ/シール:D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
8,920
8,363
9,199(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692787AB42-1-L5-AC-CP-KITACボディ/シール:D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
8,920
8,363
9,199(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692796AB42-1-J0-AC-CP-KITACボディ/シール:B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
8,950
8,388
9,227(税込)
11日以内出荷
返品不可
82692805AB42-1-J3-DC-CP-KITDCボディ/シール:B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
8,950
8,388
9,227(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692814AB42-1-J5-AC-CP-KITACボディ/シール:B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
8,950
8,388
9,227(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692830AB42-1-P0-AC-CP-KITACボディ/シール:P(黄銅/EPDM 禁油処理)無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
8,950
8,388
9,227(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692839AB42-1-P3-DC-CP-KITDCボディ/シール:P(黄銅/EPDM 禁油処理)2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
8,950
8,388
9,227(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692848AB42-1-P5-AC-CP-KITACボディ/シール:P(黄銅/EPDM 禁油処理)5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
8,950
8,388
9,227(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692857AB42-1-N0-AC-CP-KITACボディ/シール:F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
10,120
9,488
10,437(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692866AB42-1-N3-DC-CP-KITDCボディ/シール:F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
10,120
9,488
10,437(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692875AB42-1-N5-AC-CP-KITACボディ/シール:F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
10,120
9,488
10,437(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692884AB42-1-K0-AC-CP-KITACボディ/シール:C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理)無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
9,480
8,888
9,777(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692900AB42-1-K3-DC-CP-KITDCボディ/シール:C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理)2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
9,480
8,888
9,777(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692909AB42-1-K5-AC-CP-KITACボディ/シール:C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理)5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
9,480
8,888
9,777(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする