CKD
マルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品)
マルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。
用途
メンテナンス用に
種別
部品
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
対象機種
コイルハウジング
構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82692918
AB31-0-COIL-FIXED-KIT
コイル:AC
AB31シリーズ
無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)
1ナット、2スペーサA、4Oリング、6Oリング、7ウェーブワッシャ×1
¥
920
¥
863
¥
949
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692927
AB41-0-COIL-FIXED-KIT
コイル:AC
AB41シリーズ
無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)
1ナット、2スペーサA、4Oリング、6Oリング、7ウェーブワッシャ×1
¥
920
¥
863
¥
949
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82692936
AB31-2DC-COIL-FIXED-KIT
コイル:DC
AB31シリーズ
2□(DIN端子箱付き)
1ナット、2スペーサA、7ウェーブワッシャ×1
¥
850
¥
800
¥
880
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692945
AB31-3-COIL-FIXED-KIT
コイル:AC/DC(3□のみ)
AB31シリーズ
3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
1ナット、2スペーサA、7ウェーブワッシャ×1
¥
850
¥
800
¥
880
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692954
AB41-2DC-COIL-FIXED-KIT
コイル:DC
AB41シリーズ
2□(DIN端子箱付き)
1ナット、2スペーサA、7ウェーブワッシャ×1
¥
850
¥
800
¥
880
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692970
AB41-3-COIL-FIXED-KIT
コイル:AC/DC(3□のみ)
AB41シリーズ
3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
1ナット、2スペーサA、7ウェーブワッシャ×1
¥
850
¥
800
¥
880
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692979
AB42-0-COIL-FIXED-KIT
コイル:AC
AB42シリーズ
無記号(グロメットリード線)、2□-AC(DIN端子箱付き)
1ナット、2スペーサA、3スペーサ、5Oリング、7Oリング、8ウェーブワッシャ×1
¥
1,090
¥
1,025
¥
1,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692988
AB42-2DC-COIL-FIXED-KIT
コイル:DC
AB42シリーズ
2□(DIN端子箱付き)
1ナット、2スペーサA、3スペーサ、8ウェーブワッシャ×1
¥
850
¥
800
¥
880
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82692997
AB42-3-COIL-FIXED-KIT
コイル:AC/DC(3□のみ)
AB42シリーズ
3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
1ナット、2スペーサA、3スペーサ、8ウェーブワッシャ×1
¥
850
¥
800
¥
880
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください