トレードチップ3

トレードチップ3 - 日本ワグナートレードチップ3 - 日本ワグナートレードチップ3 - 日本ワグナートレードチップ3 - 日本ワグナートレードチップ3 - 日本ワグナートレードチップ3 - 日本ワグナートレードチップ3 - 日本ワグナートレードチップ3 - 日本ワグナー

中粘度用

用途プライマー、ディスパージョン、耐火・防食、エアレスフィラーまで内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
角度(°)
チップサイズ(inch)
チップNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
826958670553115パターン:10010口径:0.015115
13,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
826958760553215パターン:12020口径:0.015215
13,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
826958850553315パターン:15030口径:0.015315
13,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
826958940553415パターン:19040口径:0.015415
13,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
826959100553515パターン:22550口径:0.015515
13,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
826959190553615パターン:27060口径:0.015615
13,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
826959280553715パターン:30070口径:0.015715
13,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
826959370553815パターン:33080口径:0.015815
13,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
826959460553117パターン:10010口径:0.017117
13,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
826959550553217パターン:12020口径:0.017217
13,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
826959640553317パターン:15030口径:0.017317
13,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
826959800553417パターン:19040口径:0.017417
13,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
826959890553517パターン:22550口径:0.017517
13,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
826959980553617パターン:27060口径:0.017617
13,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
826960070553717パターン:30070口径:0.017717
13,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
826960160553817パターン:33080口径:0.017817
13,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
826960250553219パターン:12020口径:0.019219
13,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
826960340553319パターン:15030口径:0.019319
13,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
826960500553419パターン:19040口径:0.019419
13,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
826960590553519パターン:22550口径:0.019519
13,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
826960680553619パターン:27060口径:0.019619
13,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
826960770553719パターン:30070口径:0.019719
13,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
826960860553819パターン:33080口径:0.019819
13,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
826960950553919パターン:38590口径:0.019919
13,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする