PANDUIT(パンドウイット)
FiberRunner90度ベンド用カバー
光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
用途
光ファイバ配線の保護に。
材質
ポリカーボネート/ABS
色
黄
曲げ半径(mm)
50.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82707164
FRRASC12LYL
341-8270
456.9
70.9
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707180
FRRASC4LYL
341-8296
232.2
54.6
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707189
FRRASC6LYL
341-8302
271.3
54.6
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください