曜日別特売

FiberRunnerトランペット

FiberRunnerトランペット - PANDUIT(パンドウイット)FiberRunnerトランペット - PANDUIT(パンドウイット)FiberRunnerトランペット - PANDUIT(パンドウイット)

光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。

用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS長さ(mm)101.6高さ(mm)151.4曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(20個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像82707286FRTR12X4LYL341-8257451.1
オープン
399,800
439,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
メイン画像82707295FRTR4X4LYL341-8271237.7
オープン
259,800
285,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
メイン画像82707304FRTR6X4LYL341-8280276.6
オープン
319,800
351,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする