PANDUIT(パンドウイット)
FiberRunnerスピルオーバー
光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
用途
光ファイバ配線の保護に。
色
黄
曲げ半径(mm)
50.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
133.1
172.2
223
274.1
346.2
381
内容量
1箱(10個)
1箱(20個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82707198
FRSPJ2x2LYL
1箱(10個)
341-8268
ポリカーボネート/ABS
223
124.5
142.5
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707207
FRSPJ4x4LYL
1箱(10個)
341-8282
ポリカーボネート
274.1
306.6
153.9
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707216
FRSPJC24LYL
1箱(10個)
341-8284
ポリカーボネート/ABS
133.1
228.6
119.4
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707225
FRSPJC26LYL
1箱(10個)
341-8256
ポリカーボネート/ABS
172.2
228.6
119.4
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707234
FRSPJC412LYL
1箱(20個)
341-8290
ポリカーボネート/ABS
346.2
381
124
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707250
FRSPJC44LYL
1箱(10個)
341-8297
ポリカーボネート/ABS
381
133.1
119.4
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707259
FRSPJC46LYL
1箱(10個)
341-8295
ポリカーボネート/ABS
172.2
381
119.4
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください