PANDUIT(パンドウイット)
FiberRunnerエンドキャップ
光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
用途
光ファイバ配線の保護に。
材質
ポリカーボネート/ABS
色
黄
曲げ半径(mm)
50.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82707094
FREC12X4LYL
1箱(5個)
341-8285
23.9
350.3
134.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707110
FREC4X4LYL
1箱(5個)
341-8262
19
136.6
117.6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707119
FREC6X4LYL
1箱(20個)
341-8274
19
175.8
117.6
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください