PANDUIT(パンドウイット)
FiberRunner十字フィッティング用カバー
光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
用途
光ファイバ配線の保護に。
材質
ポリカーボネート/ABS
色
黄
曲げ半径(mm)
50.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82706577
FRFWCSC12LYL
1個
341-8267
565.2
73.2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707390
FRFWCSC6LYL
1箱(5個)
341-8258
368.3
54.6
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください