PANDUIT(パンドウイット)
FiberRunnerレデューサーフィッティング
光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
用途
光ファイバ配線の保護に。
材質
ポリカーボネート/ABS
色
黄
高さ(mm)
107.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82706620
FRRF6FR4LYL
341-8288
196.8
178.6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82706638
FRRF126LLYL
341-8269
198.4
341.9
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82706647
FRRF126RLYL
341-8261
247.6
347.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82706656
FRRF126LSYL
341-8304
198.4
341.9
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください