PANDUIT(パンドウイット)
FiberRunner縦型T字フィッティング
光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
用途
光ファイバ配線の保護に。
材質
ポリカーボネート/ABS
色
黄
曲げ半径(mm)
50.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82707338
FRVT4X4LYL
341-8299
216.2
368.3
185.4
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707347
FRVT6X4LYL
341-8292
237
368.3
185.4
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707417
FRVT12X4LYL
341-8303
371.6
457.2
212.8
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください