PANDUIT(パンドウイット)
FiberRunnerレデューサーフィッティング用カバー
光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
用途
光ファイバ配線の保護に。
材質
ポリカーボネート/ABS
色
黄
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82706586
FRRF126LSCLYL
341-8298
198.4
346.2
69.6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82706595
FRRF126SCLYL
341-8300
198.4
346.2
69.6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82706604
FRRF6FR4SCLYL
341-8289
196.8
175
54.6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください