PANDUIT(パンドウイット)
FiberRunnerスピルオーバー用トランペット
光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
用途
光ファイバ配線の保護に。
トラスコ品番
341-8259
材質
ポリカーボネート/ABS
長さ(mm)
97.8
幅(mm)
152.4
色
黄
高さ(mm)
97.8
曲げ半径(mm)
50.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82707356
FTR2X2LYL
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください