PANDUIT(パンドウイット)
FiberRunnerT字フィッティング用カバー
光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
用途
光ファイバ配線の保護に。
材質
ポリカーボネート/ABS
色
黄
曲げ半径(mm)
50.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82706629
FRTSC12LYL
1個
341-8264
457.2
565.2
73.2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707320
FRTSC4LYL
1箱(5個)
341-8276
232.4
328.9
54.6
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707329
FRTSC6LYL
1箱(10個)
341-8255
271.3
368.3
54.6
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください