PANDUIT(パンドウイット)
FiberRunner十字フィッティング
光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
用途
光ファイバ配線の保護に。
材質
ポリカーボネート/ABS
色
黄
高さ(mm)
107.2
曲げ半径(mm)
50.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82707128
FRFWC4X4LYL
341-8283
328.9
328.9
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707137
FRFWC6X4LYL
341-8272
368.3
368.3
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707374
FRFWC12X4LYL
341-8266
565.2
565.2
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください