曜日別特売

ナイロン結束バンド 耐熱性

ナイロン結束バンド 耐熱性 - PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 耐熱性 - PANDUIT(パンドウイット)

耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。

用途ワイヤー、ケーブルなどの結束に。引張強度(N)80特性耐熱性材質耐熱性ナイロン6.6薄緑適合屋内用トラスコ品番267-9588長さ(mm)99幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1使用温度範囲(℃)-60~115規格UL、CSA規格品最大結束径(Φmm)22最小結束径(Φmm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10袋×1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
長さ(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82708449PLT1M-M3922992.580-60~115
オープン
52,980
58,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする