曜日別特売

熱転写プリンタ用セルフラミネートラベル

熱転写プリンタ用セルフラミネートラベル - PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ用セルフラミネートラベル - PANDUIT(パンドウイット)

自己消化性があり、厳しい条件下でも使用できます。
印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
端末成端後にも表示ができます。

用途ケーブルの表示に。材質ポリフッ化ビニル適合屋内用使用温度範囲(℃)-54~135規格UL認定品RoHS指令(10物質対応)対応耐燃性あり内容量1巻(2500枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ラベルサイズ(mm)
トラスコ品番
適合ケーブル(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82708327S100X075TAT-A縦:19.1、横:25.4167-6147推奨:2.0~4.1
オープン
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
82708336S100X150TAT-A縦:38.1、横:25.4167-6203推奨:4.1~8.1
オープン
88,980
97,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする