PANDUIT(パンドウイット)
レーザープリンター用ラベル コンポーネントラベル
自己消化性があり、厳しい環境下でも使用できます。
電線表示の旗型使用に推奨します。
用途
電線表示に。
適合
屋内用
トラスコ品番
167-1462
材質
ポリフッ化ビニル
色
白
使用温度範囲(℃)
-40~135
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82708309
C090X025TJJ
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください