PANDUIT(パンドウイット)
電動油圧式圧縮工具CT-3980/BT
アルミ端子用工具です。
用途
アルミ端子の圧縮に。
付属品
充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個
トラスコ品番
657-6988
タイプ
ダイセットなし
電源
18V、4Ahリチウムイオン電池
充電時間(分)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82706954
CT-3980/BT
オープン
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください