PANDUIT(パンドウイット)
電動油圧式圧縮工具CT-2920/CCPBT
圧縮端子用電動油圧式工具です。
用途
圧縮端子の圧縮に。
付属品
充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個
トラスコ品番
657-6984
タイプ
ダイセットなし
電源
18V、4Ahリチウムイオン電池
充電時間(分)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
開口幅(mm)
45.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82706979
CT-2920/CCPBT
オープン
¥
1,698,000
¥
1,867,800
(税込)
39日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください