PANDUIT(パンドウイット)
電動油圧圧着工具 CT-3001/STBT
端子用の電動油圧圧着工具です。
#8AWG~600kcmilの圧縮端子、#6AWG~350kcmilのアルミ端子、#1AWG~444kcmilのフェルール端子に対応します。
用途
端子の圧縮に。
付属品
充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個
トラスコ品番
564-8078
タイプ
ダイセットなし
電源
18V、4Ahリチウムイオン電池
充電時間(分)
40
開口幅(mm)
45.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82706857
CT-3001/STBT
オープン
¥
849,800
¥
934,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください