PANDUIT(パンドウイット)
BlackFin 電動油圧圧着工具 CT-2500/L
端子用の電動油圧圧着工具です。
♯22~10AWGの圧縮端子、#26~10AWGのフェルール端子、#22~12AWGのツインフェルール端子に対応します。
用途
端子の圧縮に。
付属品
バッテリー2個、充電器、キャリングケース
トラスコ品番
564-8075
タイプ
圧着ヘッドなし
電源
10.8V、1.5Ahリチウムイオン電池
充電時間(分)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82706839
CT-2500/L
オープン
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください