曜日別特売

BlackFin 電動圧着工具 CT-2300/ST

BlackFin 電動圧着工具 CT-2300/ST - PANDUIT(パンドウイット)

端子用の電動圧着工具です。
#22~10AWGの圧縮端子、#26~10AWG(0.14~6.0mm2)のフェルール端子、#22~12AWG(0.05~4.0mm2)のツインフェルール端子に対応します。

用途端子の圧縮に。付属品10.8V 1.5Ah リチウムイオン電池 1 本、120V バッテリー充電器、成形キャリングケーストラスコ品番564-8070タイプ圧着ヘッドなし電源10.8V、1.5Ahリチウムイオン電池充電時間(分)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82706866CT-2300/ST
オープン
199,800
219,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする