PANDUIT(パンドウイット)
セーフティタグ
タグにはマーカーやペンで書き込みができます。
用途
タグアウト用。
適合
屋内用
トラスコ品番
267-9665
幅(mm)
76.2
高さ(mm)
146.05
材料
ビニル
印字文字
DANGER DO NOT OPERATE EQUIPMENT LOCKED OUT
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(4袋)
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82708354
PVT-153-Q
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください