PANDUIT(パンドウイット)
シールド付きモジュラージャック
AWG22~26のシールド付き単線および撚り線ケーブルを成端可能。
用途
機器と機器、アウトレットなどの接続に。
材質
ポリカーボネート/メッキリン青銅
使用温度範囲(℃)
-10~75
規格
Cat6A
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82707444
CJS688TGRDY
658-6964
赤
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82707460
CJS688TGYLY
658-6965
黄
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください