PANDUIT(パンドウイット)
カテゴリ6A シールド付きモジュラージャック
100%工場検査(NEXT)合格品で、製品上部に品質管理の番号が刻印されています。
用途
LAN配線に。
トラスコ品番
392-9002
材質
ポリカーボネート/メッキリン青銅
色
黒
使用温度範囲(℃)
-10~75
規格
Cat6A
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(24個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82707024
CJS6X88TGY-24
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください