曜日別特売

パンラップネットチューブ 難燃性タイプ

パンラップネットチューブ 難燃性タイプ - PANDUIT(パンドウイット)パンラップネットチューブ 難燃性タイプ - PANDUIT(パンドウイット)パンラップネットチューブ 難燃性タイプ - PANDUIT(パンドウイット)パンラップネットチューブ 難燃性タイプ - PANDUIT(パンドウイット)

従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。
ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。
25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
UL1441 VW-1取得品です。

用途電線の保護に。適合屋内・屋外用材質難燃性ポリエチレンテレフタレート、ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-70~125規格UL1441 VW-1取得品、EN45545-2(欧州鉄道車輛規格)取得品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
呼称(mm)
推奨適合工具
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82706708SE38PSFR-CLR0539-491245.7外径:9.5PWT389.5
オープン
76,980
84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
82706717SE125PSFR-LQR0539-491322.9外径:31.8PWT10031.8
オープン
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
82706726SE200PSFR-LR0539-491750.8外径:50.8PWT15050.8
オープン
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする