PANDUIT(パンドウイット)
粘着剤付き自在ブッシュ
内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。
何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。
リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
用途
パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。
盤加工などで通線を行う場合の保護。
幅(mm)
7.5
高さ(mm)
7.6
長さ(m)
30.5
使用温度範囲(℃)
-40~50
適合板厚(mm)
3.7~4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨板厚(mm)
3.7~4.8
内容量
1巻
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82706735
GEE189F-A-C
屋内用
539-4909
ポリエチレン(PE)
ナチュラル
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82706744
GEE189F-A-C0
屋外用
539-4916
耐候性ポリエチレン
黒
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82706760
GES189F-A-C
屋内用
539-4906
ポリエチレン(PE)
ナチュラル
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82706769
GES189F-A-C0
屋外用
539-4914
耐候性ポリエチレン
黒
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください