PANDUIT(パンドウイット)
自在ブッシュ
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
接着剤を使って固定することもできます。
用途
パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。
盤加工などで通線を行う場合の保護。
幅(mm)
7.5
高さ(mm)
7.6
長さ(m)
30.5
使用温度範囲(℃)
-40~50
適合板厚(mm)
3.7~4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨板厚(mm)
3.7~4.8
内容量
1巻
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82706778
GEE189F-C
屋内用
539-4910
ポリエチレン(PE)
ナチュラル
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82706787
GEE189F-C0
屋外用
539-4915
耐候性ポリエチレン
黒
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください