ケルヒャー
トリガーガン クラシック2
業務用高圧洗浄機のHD 4/8 ClassicやHD 7/20 G Classicでご利用いただけるトリガーガンです。
適合機種
HD 7/20 G Classic, HD 4/8 Classic (50Hz/60Hz)
規格
接続ネジ:M22 1.5
本体寸法(mm)
250x185x65
本体質量(kg)
0.524
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82712308
9.751-376.0
¥
19,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください