曜日別特売

DellEcoLoopProブリーフケース15-CC5623

DellEcoLoopProブリーフケース15-CC5623 - Dell Technologies

外出先でも生産性を維持してデバイスを保護できるように設計されたDell EcoLoop Proブリーフケースは、環境に配慮した素材で作られており、あらゆるライフスタイルをサポートします。

材質840Dファブリック、100%リサイクルオーシャンバウンドプラスチック、裏地:ナイレックスブラック質量(g)620適合サイズノートパソコン互換性:16インチまでのほとんどのDell製ノートパソコン(最大寸法:270 x 400 x 25mm)に対応、ノートパソコン対応サイズ:最大16インチ / 最大40.6 cm保証期間3年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×11×29特性耐候性、荷物用パススルー、キャリングストラップ:パッド付きキャリーハンドル、取り外し可能ショルダーストラップ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82712439CK460-BDNE-0A
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする