曜日別特売

DellPremier充電式ワイヤレスマウス-MS7421W

DellPremier充電式ワイヤレスマウス-MS7421W - Dell Technologies

この充電式マウスは、フル充電時のバッテリー持続期間が最長6か月で、さらにわずか2分の充電で1日作業できます。このマウスなら、作業が中断されることなく生産性を維持できます。

付属品USB-C充電ケーブルグラファイト ブラック質量(g)80対応OSApple MacOS, Android, グーグル クロームOS, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Red Hat Enterprise Linux 8.0, Ubuntu 18.04接続方式無線接続ワイヤレス機能DPIラベルx4、充電式バッテリー、Swift Pair時間稼働(最大):6 月読取光学式解像度トラッキング:1000、1600(デフォルト)、2400、4000に調整可能保証期間3年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.188×10.176×3.544ボタン数7無線通信方式2.4 GHz/Bluetooth 5.0対応ソフトウェアDell Peripheral Manager(Windowsのみ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82712405CK570-BBFM-0A
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする