eco!Booster TR 033

eco!Booster TR 033 - ケルヒャーeco!Booster TR 033 - ケルヒャーeco!Booster TR 033 - ケルヒャーeco!Booster TR 033 - ケルヒャーeco!Booster TR 033 - ケルヒャーeco!Booster TR 033 - ケルヒャーeco!Booster TR 033 - ケルヒャーeco!Booster TR 033 - ケルヒャー

ケルヒャー eco!Booster は全く新しい発想から生まれた、業務用高圧洗浄機用の新型ノズルです。
風の流れを水流に加え、勢いをつけることで、洗浄力を維持しつつ、広い洗浄幅を清掃できます。通常の高圧洗浄機用の標準パワーノズルと比較して、洗浄幅が1.5倍となり、一度で広範囲を洗浄できるため、作業時間が2/3 に削減でき、作業効率の向上と、作業時間の短縮、使用水量の抑制が可能です。通常よりも1.5倍の幅を洗浄できるにもかかわらず、耐衝撃力も同等をキープしています。
当製品はEASY !Lockインターフェースと互換性があり、高圧洗浄機のランスに接続するだけで簡単に使用できます。凹凸のある表面や、柱、石像、車両などの洗浄に効果を発揮します。
マンションの共用部や壁面清掃、車両の清掃、農業における家畜小屋の清掃、建物・外壁・フェンスなどの清掃ほか、幅広い用途でご活用いただけます。

用途マンション共用部・壁面清掃。 車両の清掃。 家畜小屋の清掃。 建物・外壁・フェンスなどの清掃。質量(kg)梱包質量:0.5サイズノズルサイズ:33圧力最大作動圧力 (bar):最大300温度(℃)最大85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×65×310接続ねじEASY!Lock 対応内容量1個
注意
※【適合機種】 HD 4/8 Classic, HD 4/8 P
HD 4/8 Pの型番1.520-970.0 (50Hz)、型番1.520-971.0(60Hz)は新仕様のモデルで接続口がEASY!LOCKに対応しており、「アダプターNo.7」なしで使用可能。
HD 4/8 Classic、またはHD 4/8 Pの型番1.520-201.0 (50Hz)、型番1.520-202.0(60Hz)は旧仕様のモデルで接続口がEASY!LOCKに対応していないため、「アダプター No.7」が必要です。別途ご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
827126852.113-085.0
20,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする