SLOWER
LEDクロック シエロ
仕様
置き掛け兼用、付属アダプターor単4電池×3本(別売り)
その他
音センサーにより自動表示と消灯(電池使用時のみ)
付属品
AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本
寸法(mm)
214×110(H)×28
質量(g)
220
表示内容
月/日/曜日/室温/時/分
アラーム
2種類
日付表示
○
スヌーズ
○
ライト機能
○
12/24表示切替
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82714094
SLW366
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください