SLOWER
LEDクロック ビエント
仕様
置き掛け兼用、バックアップ用単4電池×1本(別売り)
付属品
リモートコントローラー、AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本
寸法(mm)
275×183(H)×30
質量(g)
490
表示内容
月/日/曜日/室温/時/分
アラーム
2種類
日付表示
○
ストップウォッチ
○
ライト機能
○
12/24表示切替
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82714119
SLW368
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください