林
エコ残糸 タオル地バスマット
タオルの生産工程で余ってしまう色糸を組み合わせて織り上げました。それぞれ違った糸の組み合わせでとってもカラフル。タオル生地だからじゃぶじゃぶ洗える便利なバスマットです。
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
色
ランダム
質量(g)
202.5
長さ(cm)
45×60
混率(%)
綿100
内容量
1枚
注意
※色は選べませんので、ご注意下さい。
※濃い色合いのもの、薄い色合いのもの、様々な色合いの商品が入る可能性がございます。
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82728950
MM601900
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください