林
タオル地バスマット カラフルボーダー
カラフルで鮮やかなボーダー柄バスマット。
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
質量(g)
240
長さ(cm)
45×60
混率(%)
綿100
内容量
1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82729065
MN602304
グリーン
¥
600
¥
598
¥
658
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82729074
MN602302
ピンク
¥
600
¥
598
¥
658
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82729090
MN602303
イエロー
¥
600
¥
598
¥
658
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82729056
MN602301
ブルー
¥
600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください