大型軟膏容器

大型軟膏容器 - 金鵄製作所大型軟膏容器 - 金鵄製作所大型軟膏容器 - 金鵄製作所大型軟膏容器 - 金鵄製作所大型軟膏容器 - 金鵄製作所大型軟膏容器 - 金鵄製作所大型軟膏容器 - 金鵄製作所大型軟膏容器 - 金鵄製作所

めずらしい大容量のポリ瓶です。3サイズをラインナップ致しました。パッキン付で漏れにくい構造です。軟膏容器としての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなど、様々な用途でご使用頂けます。

材質(本体)HDPE材質(キャップ)HDPE色(キャップ)色(本体)内容量1箱(20個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8276214881040-001300(満量327)74×90
3,560
3,490
3,839(税込)
7日以内出荷
返品不可
1482476081060-001500(満量613)88.6×120
4,310
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
1915101581050-001200(満量224)66×87.5
2,920
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする